DURABLE Namensschild Click Fold /8215-19, 5,4 x 9 cm, mit Magnet, Inh. 10 Stk

Artikelnummer: Z00017814
EAN: 4005546803067
Herstellernummer: 8215-19
DURABLE Namensschild Click Fold /8215-19, 5,4 x 9 cm, mit Magnet, Inh. 10 Stk
Inkl. Steuern: 31,58 € VE 1 Paket Netto 26,54 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

• aufklappbares Namensschild aus gespritzter PP-Folie mit auswechselbarem Blanko- Einsteckschild • flexibles Filmscharnier hält die Vorder- und Rückseite des einteiligen Namensschildes zusammen und ermöglicht ein einfaches und schnelles Austauschen der Einsteckschilder • mit Magnet

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe farblos
Format 54 x 90 mm
Inhalt 10
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen