DURABLE Tischnamensschilder /8051-19, 5,2/10,4 x 10 cm, blanko, Inh. 25 Stk

Artikelnummer: Z00025148
EAN: 04005546800387
Herstellernummer: 8051-19
DURABLE Tischnamensschilder /8051-19, 5,2/10,4 x 10 cm, blanko, Inh. 25 Stk
Inkl. Steuern: 37,37 € VE 1 Packung Netto 31,40 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Tischnamensschilder aus Hartfolie • für Konferenzen, Seminare, Rezeptionen, Schalter geeignet • standfest • durch Dachform zweiseitig lesbar • mit auswechselbaren o Einsteckschildern mit Dekorrahmen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Inhalt 25
Farbe Farblos
Format 52 / 104 x 100 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen