DURABLE Namensschilder mit Wellennadel/ 8008-19, 40 x 75 mm, farblos, Inh. 100

Artikelnummer: Z00025146
EAN: 04005546810089
Herstellernummer: 8008-19
DURABLE Namensschilder mit Wellennadel/ 8008-19, 40 x 75 mm, farblos, Inh. 100
Inkl. Steuern: 35,33 € VE 1 Packung Netto 29,69 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Namensschilder mit Nadel aus transparentem Kunststoff. Mit Daumenstanzung auf der Rückseite für einfaches Auswechseln der Einsteckschilder. Wellennadel mit verdeckter Nadelspitze für sicheren Halt am Kleidungsstück. Format: 40x75 mm. Inh.100

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Inhalt 100
Farbe Farblos
Format 40 x 75 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen