DURABLE Namensschilder mit Wellennadel /8606-19, 3 x 6 cm, farblos, Inh. 10 Stk

Artikelnummer: Z00026495
EAN: 04005546812076
Herstellernummer: 8606-19
DURABLE Namensschilder mit Wellennadel /8606-19, 3 x 6 cm, farblos, Inh. 10 Stk
Inkl. Steuern: 5,68 € VE 1 Packung Netto 4,77 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Namensschilder mit Wellennadel aus hochtransparentem Kunststoff, Daumenstanzung auf Rückseite für einfaches Auswechseln der Einsteckschilder • Nadel mit verdeckter Spitze (keine Verletzungsgefahr) für sicheren Halt am Kleidungsstück

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Inhalt 10
Farbe Farblos
Format 30 x 60 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen