Allzwecksauger PAS 11-21

Artikelnummer: ZL0000228
EAN: 3165140208208
Herstellernummer: 0603395003
Bosch
Allzwecksauger PAS 11-21
UVP: 149,99 €   - Sie sparen 14%
Inkl. Steuern: 128,62 € VE 1 Stück Netto 108,08 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Allzwecksauger PAS 11-21, kompakter und robuster Nass- und Trockensauger, kompakte Bauweise und kraftvolle 1.100 Watt Leistung, optimiertes Schlauchsystem mit Schnappverriegelung, kein Verdrehen oder Verknicken des Schlauches, einfach zu reinigender, robuster Dauertextilfilter, praktisches Kabel- und Zubehör-Depot plus Ablage, Dauertextilfilter (2 607 432 013), Fugendüse 21 cm (2 607 000 165), Grobschmutzdüse (2 607 000 170), Papierfilterbeutel (2 605 411 150), Schlauch 2 m, Durchmesser: 35 mm, 2 Saugrohre je 0,5 m (2 607 000 162)

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Usage level Universal
Vakuum (mbar) 150
Vergleichsmaßstab Allzwecksauger
Steckdose am Oberteil nein
Volumen (dm³) 96.099
Artikeltyp Bosch Grün
Nennaufnahme (W) 1100
Einschaltautomatik Druckluftwerkzeuge false
Einschaltautomatik Elektrowerkzeuge true
Fern-Einschaltautomatik nein
Frequenz (Hz) 50
Ausfuehrung Haus und Garten
Abmessung Breite (mm) 389
Abmessung Höhe (mm) 386
Abmessung Länge (mm) 640
Breite (mm) 389
Behältervolumen (l) 21
Packung (T/B/H) (mm) 640 x 389 x 386
Max. Luftstrom (am Gebläse) (l/s) 50
Max. Unterdruck (am Gebläse) (mbar) 150
Produktart Allzwecksauger
Länge (mm) 640
Höhe (mm) 386
Leistungsaufnahme (W) 1.100
Maschinengewicht (kg) 6,3
Luftmenge pro Saugmotor (l/sec) 50

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen