Nass-/Trockensauger GAS 20 L SFC 1.200-Watt Saugturbine

Artikelnummer: Z00188661
EAN: 3165140556965
Herstellernummer: 060197B000
Nass-/Trockensauger GAS 20 L SFC 1.200-Watt Saugturbine
UVP: 284,41 €   - Sie sparen 23%
Inkl. Steuern: 218,63 € VE 1 Stück Netto 183,72 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bosch Nass-/Trockensauger GAS 20 L SFC 1.200-Watt Saugturbine 

  • Der mobile Nass-/Trockensauger mit semi-automatischer Filterreinigung
  • Hohe Saugkraft durch leistungsstarke 1.200-Watt Saugturbine für vielseitige Anwendungen im Nass- und Trockenbetrieb
  • Einfache Filterreinigung durch semi-automatisches Filterreinigungssystem (SFC)
  • Integrierte Blasfunktion zur schnellen und einfachen Trocknung, beispielsweise von Farben oder anderen leicht trocknenden Flüssigkeiten
  • Zertifizierter Sicherheitssauger der Staubklasse L nach EU-Norm für guten Anwenderschutz
  • Gerätesteckdose für den Anschluss von Elektrowerkzeugen
  • Integrierte Zubehörhalterungen direkt am Saugeroberteil sowie praktische Kabel- und Schlauchhalterung
  • Automatische Abschaltung beim Erreichen des max. Flüssigkeitsstandes
  • Einfaches Auswechseln der Zubehörteile

Lieferumfang:

  • Universalelektrowerkzeugadapter (2 607 002 632)
  • Fugendüse (2 607 000 165)
  • Grobschmutzdüse (2 607 000 170)
  • Faltenfilter (2 607 432 024)
  • Luftreguliergriff (2 607 002 630)
  • Entsorgungsstaubsack (2 605 411 231)
  • Universalschlauch 3 m, 38 mm Durchmesser (1 600 A00 0JF)
  • 2 x Saugrohre 0,5 m, 35 mm Durchmesser (2 607 002 631)

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vakuum (mbar) 215
Staubklasse L
Staubklasse Hauptfilter L
Staubklasse Nass-/Trockensauger L
Staubsackvolumen netto (l) 6,7
Volumen (dm³) 92.989
Artikeltyp Bosch Blau
Einschaltautomatik Druckluftwerkzeuge false
Einschaltautomatik Elektrowerkzeuge true
Fernschaltautomatik ja
Filterfläche (cm²) 2800
Geräuschpegel (dB(A)) 71
Frequenz (Hz) 50
Ausfuehrung Professionell mobil
Automatische Filterreinigung (AFC) nein
Abmessung Breite (mm) 397
Abmessung Höhe (mm) 397
Abmessung Länge (mm) 590
Breite (mm) 376.0
Behältervolumen netto Wasser (l) 7,5
Behältervolumen brutto (l) 19
Behältervolumen (l) 19
Behältervolumen netto (l) 15
Packung (L/B/H) 0 x 0 x 0 mm
Max. Unterdruck (Turbine) (mbar) 215
Max. Volumenstrom (Turbine) (l/sec) 62
Produktart Nass-/Trockensauger
Semi-automatische Filterreinigung Plus (SFC+) nein
Semi-automatische Filterreinigung (SFC) ja
Spannung, elektrisch (V) 230
L-BOXX-Aufnahme nein
Länge (mm) 440.0
Höhe (mm) 482.0
Max. Aufnahmeleistung (Turbine) (W) 1200
Leistungsaufnahme (W) 1200
Luftmenge pro Saugmotor (l/sec) 62

Andere Kunden kauften auch

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen