Professional Nass-/Trockensauger GAS 25 L SFC

Artikelnummer: Z00189013
EAN: 3165140260510
Herstellernummer: 0601979103
Professional Nass-/Trockensauger GAS 25 L SFC
UVP: 446,25 €   - Sie sparen 24%
Inkl. Steuern: 337,73 € VE 1 Stück Netto 283,81 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bosch Professional Nass-/Trockensauger GAS 25 L SFCDer kompakte Sauger für den mobilen Einsatz (0601979103)
  • Einfache Filterreinigung durch semi-automatisches Filterreinigungssystem (SFC)
  • Zertifizierter Sicherheitssauger der Staubklasse L nach EU-Norm für guten Anwenderschutz
  • Leichtes Transportieren und Verladen durch besonders kompakte Bauweise    
  • Verlängerte Filterlebensdauer durch Wasserfüllstopp
  • Restlose Entleerung des Behälters: keine Kanten,nichts bleibt hängen        
  • Fernschaltautomatik für zusätzlichen Bedienkomfort
Lieferumfang:
  • Fugendüse 250 mm (2 607 000 165)
  • Grobschmutzdüse (2 607 000 170)    
  • Polyesterfilter (2 607 432 015)
  • Luftreguliergriff (2 607 000 164)
  • Papierbeutel (2 605 411 167)    
  • Schlauch 3 m, 35 mm Durchmesser (2 609 390 392)
  • Mehrzweckdüse (1 609 390 478)
  • 2 Saugrohre je 0,5 m, 35 mm Durchmesser (2 607 000 162)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Staubklasse L
L-BOXX-Aufnahme nein
Geräuschpegel 80
Semi-automatische Filterreinigung Plus (SFC+) nein
Max. Volumenstrom (Turbine) 61
Höhe (mm) 482.0
Leistungsaufnahme 1200 Watt
Luftmenge pro Saugmotor 61
Packung (L/B/H) 590 x 585 x 490 mm
Max. Aufnahmeleistung (Turbine) 1200 Watt
Abmessung Länge 590 Millimeter
Staubklasse Hauptfilter M
Behältervolumen 25 Liter
Product Type Bosch Blau
Produktart Nass-/Trockensauger
Volumen 169.124 Kubikdezimeter
Abmessung Breite 585 Millimeter
Einschaltautomatik Elektrowerkzeuge true
Fernschaltautomatik ja
Behältervolumen netto Wasser 16 Liter
Frequenz 50 Hertz
Behältervolumen netto 20 Liter
Filterfläche 4300 Quadratzentimeter
Länge 440.0 Millimeter
Abmessung Höhe 490 Millimeter
Ausführung Professionell mobil
Staubklasse Nass-/Trockensauger L
Einschaltautomatik Druckluftwerkzeuge false
Max. Unterdruck (Turbine) 248 Millibar
Automatische Filterreinigung (AFC) nein
Breite (mm) 376.0
Vakuum 248 Millibar
Spannung, elektrisch 230 Volt
Semi-automatische Filterreinigung (SFC) ja
Behältervolumen brutto 25 Liter

Andere Kunden kauften auch

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen