Professional Nass-/Trockensauger GAS 35 M AFC, inkl. Schlauch 5 m

Artikelnummer: Z00188776
EAN: 3165140705417
Herstellernummer: 06019C3100
Professional Nass-/Trockensauger GAS 35 M AFC, inkl. Schlauch 5 m
UVP: 772,31 €   - Sie sparen 23%
Inkl. Steuern: 592,80 € VE 1 Stück Netto 498,15 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bosch Professional Nass-/Trockensauger GAS 35 M AFC, inkl. Schlauch 5 m (0 601 9C3 100)

Der vielseitige Nass-/Trockensauger mit automatischer Filterreinigung

  • L-BOXX kann aufgeklickt werden als praktische Transport- und Aufbewahrungslösung für den mobilen Einsatz
  • Dauerhafte Saugkraft für kontinuierlichen Arbeitsfortschritt durch automatische Filterreinigung (AFC)
  • Deckt als zertifizierter Sicherheitssauger der Staubklasse M nach EU-Norm einen Großteil der Stäube ab für hohen Anwenderschutz
  • Statisch ableitende Ausrüstung (inklusive nicht markierendem Schlauch) verhindert statische Aufladung
  • Gerätesteckdose für den Anschluss von Elektrowerkzeugen mit Ein- und Ausschaltautomatik inklusive Nachlauffunktion für zusätzlichen Bedienkomfort
  • Integrierte Halterungen für umfangreiches Zubehör sowie Kabel und Schlauch direkt am Sauger
  • Robustes Fahrwerk für bequemen Transport mit nicht markierenden Rädern
  • Volumenstromkontrolle mit akustischem Signal bei Unterschreitung des Mindestluftstroms für hohen Anwenderschutz
  • Stufenlose Saugkraftregulierung am Sauger und der Werkzeugmuffe
  • Automatische Abschaltung beim Erreichen des maximalen Flüssigkeitsstandes

Lieferumfang:

  • Fugendüse 250 mm (2 607 000 165)
  • Flachfaltenfilter PES (2 607 432 034)
  • Krümmer (2 608 000 573)
  • Entsorgungssack (2 607 432 043)
  • Bodendüsen-Set (1 609 390 478)
  • Schlauch 5 m, Durchmesser 35 mm antistatisch mit Werkzeugmuffe (2 608 000 566)
  • 3 x Saugrohr verchromt 0,35 m (2 608 000 575)

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vakuum (mbar) 254
Staubklasse M
Staubklasse Hauptfilter M
Staubklasse Nass-/Trockensauger M
Volumen (dm³) 174.640
Artikeltyp Bosch Blau
Einschaltautomatik Druckluftwerkzeuge false
Einschaltautomatik Elektrowerkzeuge true
Fernschaltautomatik ja
Filterfläche (cm²) 6150
Geräuschpegel (dB(A)) 71
Frequenz (Hz) 50
Ausfuehrung sonstige
Automatische Filterreinigung (AFC) ja
Abmessung Breite (mm) 590
Abmessung Höhe (mm) 400
Abmessung Länge (mm) 740
Breite (mm) 450.0
Behältervolumen netto Wasser (l) 19,2
Behältervolumen brutto (l) 35
Behältervolumen (l) 35
Behältervolumen netto (l) 23
Max. Unterdruck (Turbine) (mbar) 254
Max. Volumenstrom (Turbine) (l/sec) 74
Produktart Nass-/Trockensauger
Semi-automatische Filterreinigung Plus (SFC+) nein
Semi-automatische Filterreinigung (SFC) nein
Spannung, elektrisch (V) 230
L-BOXX-Aufnahme ja
Länge (mm) 515.0
Höhe (mm) 575.0
Max. Aufnahmeleistung (Turbine) (W) 1380
Leistungsaufnahme (W) 1380
Luftmenge pro Saugmotor (l/sec) 74

Andere Kunden kauften auch

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen