Nass-/Trockensauger NT 35/1 Tact

Artikelnummer: Z00428157
EAN: 4039784150614
Nass-/Trockensauger NT 35/1 Tact
Inkl. Steuern: 446,99 € VE 1 Stück Netto 375,62 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

NT 35/1 Tact

Nass-/Trockensauger in kompakter Bauweise mit 35-l-Behälter. Der obenliegende große Eco-Flachfaltenfilter ermöglicht Nass- und Trockensaugen ohne Filterwechsel. Mit automatischer Filterabreinigungsfunktion Tact: Durch die Druckumkehr wird der Flachfaltenfilter in Zyklen von ca. 15 Sekunden automatisch abgereinigt. Dies sorgt für konstant hohe Saugleistung auch bei großen Feinstaubmengen, für lange Arbeitsintervalle und für die lange Lebensdauer des Filters. Tact ist abschaltbar beim Saugen von Grobschmutz oder Flüssigkeiten. Automatische Abschaltung beim Saugen von Flüssigkeiten bei Erreichen der max. Füllhöhe. Schlauchaufbewahrung, Zubehörhalterung und große Ablagefläche am Gerät. Standardzubehör: - Automatische Filterreinigung Tact - 2,5-m-Saugschlauch, mit Krümmer - Saugrohr 2 x 0,5 m, Metall - Nass-/Trocken-Bodendüse (300 mm) - Fugendüse - Eco-Flachfaltenfilter (Staubklasse M) - Papierfiltertüte (Staubklasse M)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vakuum 230/23 mbar/KPa
Arbeitsgeräusch (dB(A)) 67
Abmessungen L x B x H mm 520 x 380 x 580
Behälterinhalt (l) 35
Nennweite Zubehör (mm) C-DN 35
Modell NT 35/1 Tact
Kabellänge (m) 7,5
Max. Aufnahmeleistung (W) 1.380
Luftmenge max. (l/s) 61
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen