Nass-/Trockensauger AERO 21-01 PC INOX

Artikelnummer: Z00420085
EAN: 1234
Nass-/Trockensauger AERO 21-01 PC INOX
Inkl. Steuern: 189,76 € VE 1 Stück Netto 159,46 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 11 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.

Beschreibung

Nass-/Trockensauger AERO 21-01 PC INOX

Der AERO Nass-/Trockensauger ist ein robuster Sauger mit Push & Clean-Filterabreinigungssystem. Er verfügt über einen 20-Liter Edelstahlbehälter und ist die ideale Wahl für semi-professionelle Anwendungen im Handwerk, in der Industrie oder beispielsweise auch in der Kfz-Branche. Das PET-Filterelement erlaubt das Aufsaugen von feuchtem Schmutz ohne den Nassfilter einsetzen zu müssen, Abscheidegrad mind. 99,9 %.

Lieferumfang: Saugschlauch 1,9 m, Verlängerungsrohre (2 x 0,5 m) Aluminium, Filterelement, Vlies-Filtersack und Nassfilter, Fugendüse, Bodendüse, Saugbürste, Universaldüse.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Unterdruck (MBAR/KPA) 210/21
Arbeitsgeräusch (dB(A)) 64
Abmessungen L x B x H mm 390 x 400 x 525
Behältervolumen (l) 20
Netzanschluss (V / Hz) 230/1/50
Modell AERO 21-01 PC INOX
Kabellänge (m) 5
Leistung Pmax (W) 1.250
Luftvolumenstrom (l/min) 3.600
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen