ÖHLRICH Hochleistungssauger Base 429/S

Artikelnummer: Z00428161
EAN: 4250284787654
ÖHLRICH Hochleistungssauger Base 429/S
Brutto Set-Preis 666,75 € Netto 560,29 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

BASE 429/S

Weitere Spezialsauger für Öle, Feinstäube und Gefahrstäube auf Anfrage!

Nass- und Trockensauger. Saugt Staub, groben Schmutz, Wasser. - Robuste INOX-Edelstahl-Behälter mit seitlichen Tragegriffen - Starker Hochleistungsmotor mit abnehmbarem Motorkopf 220 Volt - Netzanschluss, funkentstört, doppelt isoliert, spritzwassergeschützt - Bei mehr als einem Motor ist jede Turbine einzeln zuschaltbar - Euro-Filtersystem mit wiederverwendbaren Filtern - Kompaktfahrgestell mit 4 Lenkrollen oder Schub-Kippfahrgestell mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen

Lieferumfang: 2,5-m-Saugschlauch Ø 40 mm, 1 Krümmer (Handrohr), 2 Verlängerungsrohre à 0,5 m, 1 Reduktionsstück, 1 Bürsten-, 1 Wassersaugdüse, 1 Fugendüse, 1 Bürstpinsel.

Weitere Spezialsauger für Öle, Feinstäube und Gefahrstäube auf Anfrage!

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Zubehörset 8-teilig
Behälter Edelstahl (INOX) 62 Liter
Fahrgestell Schub mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen
Motor 2 x à 1.200 Watt
Modell BASE 429/S
Einzeln zuschaltbar ja
Luftmenge 7.000 Liter pro Minute
Saugschlauch 2,5 m/40 mm Ø
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]