Nass-/Trockensauger BUDDY 18

Artikelnummer: Z00420084
Nass-/Trockensauger BUDDY 18
Inkl. Steuern: 116,13 € VE 1 Stück Netto 97,59 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Nass-/Trockensauger für Haus & Garten

Der Nass-/Trockensauger Buddy ist ein leichtes und handliches Kraftpaket, für den privaten Einsatz perfekt geeignet. Mit Fleece-Filter-System und umfangreichem Zubehör.

Lieferumfang: Saugschlauch Ø 32 mm, 1,9 m Gebogenes Handrohr mit Saugkraftregulierung Verlängerungsrohre (2 x 0,5 m), Kunststoff Bodendüse Fugendüse Saugpinsel Filtersack und Nassfilter

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Behältervolumen 18 Liter
Unterdruck 160 Millibar
Kabellänge 5 Meter
Luftvolumenstrom 3.600 Liter pro Minute
Abmessungen L x B x H mm 385 x 320 x 455
Modell BUDDY 18
Netzanschluss 230/1~/50
Leistung Pmax 1.300 Watt
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen