Anbohrer NC D1835B HSSE 12,00mm 90G TiCN FORMAT

Artikelnummer: Z00280997
EAN: 4317784284783
Herstellernummer: 4317784284783
FORMAT
Anbohrer NC D1835B HSSE 12,00mm 90G TiCN FORMAT
Inkl. Steuern: 33,97 € VE 1 Stück Netto 28,55 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

TiCN/1152 Anbohrer NC D1835B HSSE 12,00mm 90G TiCN FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 102
F mm/U 0,16
Gusseisenwerkstoffe 22
Kupfer, Messing, Bronzen 40
Al, Al- und Mg-Leg. 50
D h8 mm 12
Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) 8
Nutenlänge mm 30
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle 3
Stähle bis 850 N/mm2 12
Stähle bis 1400 N/mm2 8
Stähle bis 1000 N/mm2 10
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen