Anbohrer NC D1835B HSSE 5,00mm 120G TiCN FORMAT

Artikelnummer: Z00281020
EAN: 4317784284813
Herstellernummer: 4317784284813
Anbohrer NC D1835B HSSE 5,00mm 120G TiCN FORMAT
Inkl. Steuern: 10,41 € VE 1 Stück Netto 8,75 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

TiCN/1155 Anbohrer NC D1835B HSSE 5,00mm 120G TiCN FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stähle bis 1400 N/mm2 8
Stähle bis 1000 N/mm2 13
Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) 8
Stähle bis 850 N/mm2 12
Gusseisenwerkstoffe 22
Nutenlänge mm 14
Al, Al- und Mg-Leg. 50
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle 3
D h8 mm 5
F mm/U 0,07
Kupfer, Messing, Bronzen 75
Gesamtlänge 62 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen