FORMAT Anbohrer NC D1835B HSSE 6,00mm 120G TiCN FORMAT

Artikelnummer:  
Z00281021 
EAN:  
4317784284820 
Herstellernummer:  
4317784284820 
Marke:  
FORMAT 

0 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Artikel aktuell nicht lieferbar

12,97 €

Netto 10,90 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Al, Al- und Mg-Leg. 50
D h8 mm 6
F mm/U 0,09
Gesamtlänge 66 Millimeter
Gusseisenwerkstoffe 22
Kupfer, Messing, Bronzen 75
Nutenlänge mm 16
Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) 8
Stähle bis 1000 N/mm2 13
Stähle bis 1400 N/mm2 8
Stähle bis 850 N/mm2 12
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle 3
Alle technische daten

Produktbeschreibung

TiCN/1155 Anbohrer NC D1835B HSSE 6,00mm 120G TiCN FORMAT.
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
HAZET Mechaniker-Matte 195-5 - 36%
26,99 € UVP 42,42 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben