Anbohrer NC D1835B HSSE 8,00 mm 120G TiN FORMAT

Artikelnummer: Z00281015
EAN: 4317784206426
Herstellernummer: 4317784206426
Anbohrer NC D1835B HSSE 8,00 mm 120G TiN FORMAT
Inkl. Steuern: 17,16 € VE 1 Stück Netto 14,42 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

TiN/1149 Anbohrer NC D1835B HSSE 8,00 mm 120G TiN FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 79
F mm/U 0,10
Gusseisenwerkstoffe 22
Kupfer, Messing, Bronzen 75
Al, Al- und Mg-Leg. 50
D h8 mm 8
Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) 8
Nutenlänge mm 21
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle 3
Stähle bis 850 N/mm2 12
Stähle bis 1400 N/mm2 10
Stähle bis 1000 N/mm2 15
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen