Anbohrer NC VHM D6535HA 5,00mm 90G FORMAT

Artikelnummer: Z00281043
EAN: 4317784354608
Herstellernummer: 4317784354608
FORMAT
Anbohrer NC VHM D6535HA 5,00mm 90G FORMAT
Inkl. Steuern: 23,70 € VE 1 Stück Netto 19,92 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

90Grad /1170 Anbohrer NC VHM D6535HA 5,00mm 90G FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 62
Gusseisenwerkstoffe 70
Kupfer, Messing, Bronzen 160
Al, Al- und Mg-Leg. 100
Ø h6 (mm) 5
Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) 25
Nutenlänge mm 14
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle 35
Stähle bis 850 N/mm2 60
Stähle bis 1400 N/mm2 30
Stähle bis 1000 N/mm2 50
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen