Anbohrer NC VHM D6535HB 12,00mm 142G TiAlN FORMAT

Artikelnummer: Z00281077
EAN: 4317784398039
Herstellernummer: 4317784398039
FORMAT
Anbohrer NC VHM D6535HB 12,00mm 142G TiAlN FORMAT
Inkl. Steuern: 68,85 € VE 1 Stück Netto 57,86 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Anbohrer NC VHM D6535HB 12,00mm 142G TiAlN FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 102
Gusseisenwerkstoffe 90
Kupfer, Messing, Bronzen 180
Al, Al- und Mg-Leg. 200
Ø h6 (mm) 12
Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) 30
Nutenlänge mm 30
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle 35
Stähle bis 850 N/mm2 65
Stähle bis 1400 N/mm2 35
Stähle bis 1000 N/mm2 55
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen