Anbohrer NC VHM D6535HB 20,00mm 142G FORMAT

Artikelnummer: Z00281069
EAN: 4317784354684
Herstellernummer: 4317784354684
Anbohrer NC VHM D6535HB 20,00mm 142G FORMAT
Inkl. Steuern: 137,05 € VE 1 Stück Netto 115,17 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

142Grad /1174 Anbohrer NC VHM D6535HB 20,00mm 142G FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stähle bis 1400 N/mm2 30
Stähle bis 1000 N/mm2 50
Gesamtlänge 131 Millimeter
Ø h6 20 Millimeter
Stähle bis 850 N/mm2 60
Kupfer, Messing, Bronzen 160
Nutenlänge mm 45
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle 35
Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) 25
Gusseisenwerkstoffe 70
Al, Al- und Mg-Leg. 180
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen