Anbohrer NC VHM D6535HB 8,00 mm 90G TiAlN FORMAT

Artikelnummer: Z00281055
EAN: 4317784395816
Herstellernummer: 4317784395816
Anbohrer NC VHM D6535HB 8,00 mm 90G TiAlN FORMAT
Inkl. Steuern: 44,21 € VE 1 Stück Netto 37,15 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

90Grad TiAIN/1172 Anbohrer NC VHM D6535HB 8,00 mm 90G TiAlN FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stähle bis 850 N/mm2 65
Kupfer, Messing, Bronzen 180
Al, Al- und Mg-Leg. 100
Nutenlänge mm 21
Stähle bis 1000 N/mm2 55
Gesamtlänge 79 Millimeter
Ø h6 8 Millimeter
Stähle bis 1400 N/mm2 35
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle 40
Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) 30
Gusseisenwerkstoffe 90
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen