NC-Anbohrer HSCO, 120°, Schaft HA, Ø 4,0 mm

Artikelnummer: Z00421464
EAN: 4040389000372
GÜHRING
NC-Anbohrer HSCO, 120°, Schaft HA, Ø 4,0 mm
Inkl. Steuern: 3,27 € VE 1 Stück Netto 2,75 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

120°, , Schaft HA

- Profilgeschliffen - Mit Zylinderschaft - Zum Zentrieren und Ansenken von positionsgenauen Bohrungen auf NC-Maschinen, Fräsmaschinen und Bohrwerken - Schnelleres Anbohren durch kürzeren Bohrweg als mit Zentrierbohrer

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 55
Ø h6 (mm) 4
Spirallänge (mm) 12

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen