GÜHRING NC-Anbohrer HSCO TiAlN, 90°, Schaft HB, Ø 6,0 mm

Artikelnummer: Z00421457
EAN: 4040389068938
GÜHRING NC-Anbohrer HSCO TiAlN, 90°, Schaft HB, Ø 6,0 mm
Brutto Set-Preis 7,66 € Netto 6,44 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

90°, TiAlN, Schaft HB

- Profilgeschliffen - Mit Zylinderschaft - Zum Zentrieren und Ansenken von positionsgenauen Bohrungen auf NC-Maschinen, Fräsmaschinen und Bohrwerken - Schnelleres Anbohren durch kürzeren Bohrweg als mit Zentrierbohrer

90° TiAIN HB

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaft-Ø h 6 6 Millimeter
Gesamtlänge 66 Millimeter
Ø h6 6 Millimeter
Spirallänge 16 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]