NC-Anbohrer VHM, 142°, Ø 20,0 mm

Artikelnummer: Z00431385
EAN: 4031093784818
GÜHRING
NC-Anbohrer VHM, 142°, Ø 20,0 mm
Inkl. Steuern: 222,57 € VE 1 Stück Netto 187,03 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

142°, Typ 546

VHM K10/20.

- Profilgeschliffen - Mit Zylinderschaft - Zum Zentrieren und Ansenken von positionsgenauen Bohrungen auf NC-Maschinen, Fräsmaschinen und Bohrwerken - Schnelleres Anbohren durch kürzeren Bohrweg als mit Zentrierbohrer

Typ 546. Mit spitzem Kegelmantelanschliff. ...0500 Ø 5 mm HA-Schaft durchgehend geschliffen. ...0600-2000 Ø 6,0-20,00 mm HB-Schaft mit Spannfläche.

Spezialbohrer, nur zum Anbohren geeignet.

# 546 142°

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 131
Ø h6 (mm) 20
Schaft-Ø h 6 (mm) 20
Spirallänge (mm) 45
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen