NC-Anbohrer VHM, 120°, Schaft HA, Ø 16,0 mm

Artikelnummer: Z00431423
EAN: 4045053260403
NC-Anbohrer VHM, 120°, Schaft HA, Ø 16,0 mm
Inkl. Steuern: 67,34 € VE 1 Stück Netto 56,59 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

120° , Schaft HA

VHM K 15F (Feinstkorn).

- Profilgeschliffen - Mit Zylinderschaft - Zum Zentrieren und Ansenken von positionsgenauen Bohrungen auf NC-Maschinen, Fräsmaschinen und Bohrwerken - Schnelleres Anbohren durch kürzeren Bohrweg als mit Zentrierbohrer

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 75
Ø h6 (mm) 16
Schaft-Ø h 6 (mm) 16
Spirallänge (mm) 26

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen