NC-Anbohrer VHM, 120°, Schaft HA, Ø 3,0 mm

Artikelnummer: Z00431416
EAN: 4045053260281
NC-Anbohrer VHM, 120°, Schaft HA, Ø 3,0 mm
Inkl. Steuern: 14,03 € VE 1 Stück Netto 11,79 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

120° , Schaft HA

VHM K 15F (Feinstkorn).

- Profilgeschliffen - Mit Zylinderschaft - Zum Zentrieren und Ansenken von positionsgenauen Bohrungen auf NC-Maschinen, Fräsmaschinen und Bohrwerken - Schnelleres Anbohren durch kürzeren Bohrweg als mit Zentrierbohrer

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 45
Ø h6 (mm) 3
Schaft-Ø h 6 (mm) 3
Spirallänge (mm) 10

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen