Quality Brand NC-Anbohrer VHM, 90°, Schaft HB, Ø 12,0 mm

Artikelnummer: Z00431398
EAN: 4045053259964
Quality Brand NC-Anbohrer VHM, 90°, Schaft HB, Ø 12,0 mm
Brutto Set-Preis 38,04 € Netto 31,97 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

90° , Schaft HB

VHM K 15F (Feinstkorn).

- Profilgeschliffen - Mit Zylinderschaft - Zum Zentrieren und Ansenken von positionsgenauen Bohrungen auf NC-Maschinen, Fräsmaschinen und Bohrwerken - Schnelleres Anbohren durch kürzeren Bohrweg als mit Zentrierbohrer

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spirallänge 24 Millimeter
Gesamtlänge 70 Millimeter
Schaft-Ø h 6 12 Millimeter
Ø h6 12 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]