Quality Brand NC-Anbohrer VHM TiAlN, 120°, Schaft HB, Ø 10,0 mm

Artikelnummer: Z00431442
EAN: 4045053260564
Quality Brand NC-Anbohrer VHM TiAlN, 120°, Schaft HB, Ø 10,0 mm
Inkl. Steuern: 36,15 € VE 1 Stück Netto 30,38 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

120° TiAlN, Schaft HB

VHM K 15F (Feinstkorn).

- Profilgeschliffen - Mit Zylinderschaft - Zum Zentrieren und Ansenken von positionsgenauen Bohrungen auf NC-Maschinen, Fräsmaschinen und Bohrwerken - Schnelleres Anbohren durch kürzeren Bohrweg als mit Zentrierbohrer

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spirallänge 24 Millimeter
Gesamtlänge 70 Millimeter
Ø h6 10 Millimeter
Schaft-Ø h 6 10 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen