Elektronische Neigungs-Wasserwaage, mit Magnet, Länge 800 mm

Artikelnummer: Z00442837
EAN: 4007368101970
Elektronische Neigungs-Wasserwaage, mit Magnet, Länge 800 mm
Inkl. Steuern: 195,60 € VE 1 Stück Netto 164,37 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit Magnet

- Zwei unterschiedliche Piepstöne für Links- und Rechtsannäherung an die Horizontale oder Vertikale - Digital-Display, mit automatischem Drehen der Anzeige bei Arbeiten Überkopf - Hold-Taste zur Speicherung des Messwerts - Zwischenwinkel sind als Referenzwinkel (= 0-Punkt) festlegbar

Technische Daten: Stromversorgung: 2 x 1,5 V Micro/AAA-Batterien (LR03) Betriebsdauer: ca. 30 Std. Abschaltautomatik: nach 7 Min. Max. Messtoleranz: Libellen: 0,50 mm/m in Standardposition Umschlag: 0,75 mm/m Elektronischer Neigungsmesser: 0,05° bei 0° und 90° 0,2° zwischen 1° und 89° Anzeige: Grad °, Prozent %, mm/m oder inch/ft

Mit Magnet

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge 800 Zentimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen