Elektronische Wasserwaage Incli Tronic plus 180cm digitale Anzeige

Artikelnummer: Z00058301
EAN: 4007368095330
Herstellernummer: 601180
Elektronische Wasserwaage Incli Tronic plus 180cm digitale Anzeige
Inkl. Steuern: 218,66 € VE 1 Stück Netto 183,75 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

elektronisch · robustes pulverbeschichtetes 4-Kammerprofil mit 2 gefrästen Messflächen · durch je eine Horizontal- und Vertikallibelle auch konventionell verwendbar · misst den Winkel elektronisch und zeigt ihn digital an · der Messcomputer kann in Sekundenschnelle sowohl in horizontaler als auch vertikaler Lage kalibriert werden · auf Knopfdrock Winkel in Grad, Prozent und mm/m Neigung messen · die Messwertanzeige erfolgt in 0,1°-, 0,1 %- oder in 1,0 mm/m-Schritten · Pfeile im Display zeigen an, in welche Richtung die Wasserwaage zu bewegen ist, um die 0°- oder die 90°-Position zu erreichen · durch Drücken der Funktionstaste HOLD kann der aktuelle Messwert festgehalten werden · Zwischenwinkel sind als Referenzwinkel (0-Punkt) festlegbar · unterschiedliche Piepstöne für Links- und Rechtsannäherung an die Horizontale und Vertikale · Batterie: E-Block 9 Volt 6LR61 · sehr lange Betriebsdauer durch grosse Batteriekapazität · Messgenauigkeit des elektronischen Neigungsmesser: bei bei 0° und 90°: ± 0,05°, bei 1° bis 89°: ± 0,1°

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (cm) 180

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen