Neigungs-Wasserwaage, Länge 250 mm, ohne Magnete

Artikelnummer: Z00431055
EAN: 4007368040279
Neigungs-Wasserwaage, Länge 250 mm, ohne Magnete
Inkl. Steuern: 17,78 € VE 1 Stück Netto 14,94 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Universal-Wasserwaagen aus Kunststoff

- Mit drehbarer Libelle zur Übertragung von Neigungen - Zeichenhilfe für 45°, 60° und 120° - mm-Skala an der Messfläche - Maße: 250 x 54 x 15 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Magnete nein
Länge (mm) 250
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen