Wasserwaage 25C L.25cm BMI

Artikelnummer: Z00058361
EAN: 4007368006824
Herstellernummer: 682025003
Wasserwaage 25C L.25cm BMI
Inkl. Steuern: 20,54 € VE 1 Stück Netto 17,26 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

aus Kunststoff · für Waagerecht-, Senkrecht-, Neigungswinkelmessen und Gehrungsarbeiten · Neigungswinkel-Libelle ist um 180° drehbar (arretierbar) · Zeichenhilfe für 45° / 60° / 120°

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Material Kunststoff
Länge (cm) 25
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen