Wasserwaage ALUSTAR 691 150cm Aluminium BMI

Artikelnummer: Z00058329
EAN: 4007368691150
Herstellernummer: 691150
Wasserwaage ALUSTAR 691 150cm Aluminium BMI
Inkl. Steuern: 37,00 € VE 1 Stück Netto 31,09 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

gerilltes Aluprofil · 1 Horizontal- und 1 Vertikallibelle · runde Horizontal-Libelle mit Lupeneffekt · kantenlose Horizontal-Libellen schaffen verzerrungsfreie Sicht auf die Libellenblase, auch bei Umschlagmessung · lebenslange hohe Messgenauigkeit (0,5 mm/m) durch ultraschallverschweißte Libellen · Umschlagsmessung möglich (0,75 mm/m) · starke Wandung · stoßdämpfende Gummiendkappen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Modell 691
Länge (cm) 150

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen