Wasserwaage EUROSTAR 100cm Aluminium BMI

Artikelnummer: Z00058209
EAN: 4007368061557
Herstellernummer: 690100E
Wasserwaage EUROSTAR 100cm Aluminium BMI
Inkl. Steuern: 21,41 € VE 1 Stück Netto 17,99 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

2% Gefällemarkierung in der Horizontal-Libelle · mit Markierungen zur Präzisionsablesung in den Libellen · lasermarkierte Libellen · lebenslange hohe Messgenauigkeit (0,5 mm/m) · optimales Ablesen durch Röhren-Libelle · starke Wandung · stoßdämpfende Gummiendkappen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Modell 690 E
Länge (cm) 100

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen