BMI Wasserwaage EUROSTAR 60cm Aluminium BMI

Lieferung in 1 Werktag.

13,04 €

Netto 10,96 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Länge 60 Zentimeter
Modell 690 E
Alle technische daten

Produktbeschreibung

       Beschreibung

       Aluminium Wasserwaage EUROSTAR Länge 60cm BMI

        
  • 2% Gefällemarkierung in der Horizontal-Libelle
  •     
  • mit Markierungen zur Präzisionsablesung in den Libellen
  •     
  • lasermarkierte Libellen
  •     
  • lebenslange hohe Messgenauigkeit (0,5 mm/m)
  •     
  • optimales Ablesen durch Röhren-Libelle
  •     
  • starke Wandung
  •     
  • stoßdämpfende Gummiendkappen
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

10 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

  • Andere Kunden kauften auch
Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben