Wasserwaage L180cm Alu. Super Robust R 1000 4Kammerprofil

Artikelnummer: Z00058424
EAN: 4007368101093
Herstellernummer: 695180 ED-R
Wasserwaage L180cm Alu. Super Robust R 1000 4Kammerprofil
Inkl. Steuern: 87,83 € VE 1 Stück Netto 73,81 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

macht Schräglagen deutlich sichtbar · Libellenblasen machen bei Schräglage einen 5 x weiteren Weg · Ungenauigkeiten werden dadurch schneller sichtbar · starkes 4-Kammer-Profil · kantenlose Horizontallibelle für verzerrungsfreie Sicht auf die Libellenblase · Einbaugenauigkeit der Libellen 0,3 mm/m in Normallage · stoßdämpfende Gummi-Endkappen · auch für Türen-Zargen und Fensterbauer

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Modell 695 ED
Material Aluminium
Länge (cm) 180

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen