Wasserwaage ROBUST L.100cm Aluminium m.2 Durchgriffen BMI

Artikelnummer: Z00058358
EAN: 4007368057420
Herstellernummer: 698100D
Wasserwaage ROBUST L.100cm Aluminium m.2 Durchgriffen BMI
Inkl. Steuern: 64,82 € VE 1 Stück Netto 54,47 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit 2 Durchgriffen · extrem verwindungssteif durch 4-Kammer-Profil (Profilquerschnitt 60 x 26 mm) · lebenslange hohe Messgenauigkeit (0,5 mm/m) auch bei Umschlagmessung · kantenlose Horizontallibelle schafft verzerrungsfreie Sicht auf die Libellenblase, auch bei Umschlagsmessung · zwei gefräste Messflächen · stoßdämpfende Gummi-Endkappen erhalten die hohe Messgenauigkeit

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Material Aluminium
Länge (cm) 100

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen