BMI Wasserwaage SUPERSTAR L.180cm a.Aluminium BMI

Artikelnummer: Z00058343
EAN: 4007368091707
Herstellernummer: 699180AS
BMI Wasserwaage SUPERSTAR L.180cm a.Aluminium BMI
Brutto Set-Preis 59,88 € Netto 50,32 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Oberfläche rot, pulverbeschichtet · Messgenauigkeit bei Normallage mind. 0,5 mm/m, bei Umschlagmessung 0,5 mm/m · gefräste Messfläche · starkes Profil mit 1,8 mm Wandstärke · mit Gummikappen als Stoßschutz + spiegelfreie Rundlibelle · ab 180 cm Länge mit 2. V-Libelle und verstärktes Profil 2,3 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Modell 699 A
Material Aluminium
Länge 180 Zentimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]