• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 25%

Bosch Professional Digitaler Neigungsmesser GIM 60 L

Artikelnummer:  
Z00478463 
EAN:  
3165140803243 
Herstellernummer:  
0 601 076 900 
Marke: 
Bosch Professional 
Bosch Professional

Lieferung in 1 Werktag.

UVP 248,71 €
186,51 €

Netto 156,73 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abmessung Breite 88 Millimeter
Abmessung Höhe 68 Millimeter
Abmessung Länge 659 Millimeter
Abmessung(en) Set mm Millimeter
Anzahl der Horizontallibellen 1
Anzahl der Messflächen 2
Anzahl der Vertikallibellen 1
Anzahl der Winkellibellen 0
Arbeitsbereich (Laser) 30 Meter
Breite 27
Bruttogewicht 1.420 Kilogramm
Gewicht, ca. 0,9 KG_tmp
Höhe (mm) 59
Laserklasse 2
Laserreichweite 30 Meter
Lasertyp 635 nm, < 1 mW
Lieferumfang Schutztasche
Länge 60 Zentimeter
Länge 1 60 Zentimeter
Maßeinheiten °, %, mm/m
Messbereich 0 – 360° (4 x 90°)
Messfläche gefräst true
Messgenauigkeit 0.5
Messgenauigkeit Elektronik 0°/90° ± 0.05°
Messgenauigkeit Elektronik bei 1 – 89° ± 0.1°
Mit Umschlagmessung false
Nettogewicht 0.900 Kilogramm
Nivelliergenauigkeit Laser ± 0.5
Positionierung Lasergenaue Neigungsübertragung auf längere Distanz
Product Type Messtechnik
Produktart Digitaler Neigungsmesser
SOL Date 19.10.2015
Spartenbezeichnung 82
Stativaufnahme 1/4"
Unterteilung der Produktkategorien Digitaler Neigungsmesser
User benefit Starke Magnete und zwei Haltegurte zur sicheren Befestigung an Werkstücken
Volumen 3.943 Kubikdezimeter
Weitere Vorteile Audio-Signal führt zum gewünschten Winkel, auch ohne Sicht auf das Display
Werkstoff Aluminium
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Digitaler Neigungsmesser GIM 60 L. Lasergenaue Neigungsübertragung auf längere Distanz. Integrierter Punktlaser zur Neigungsmessung bis 30 m Länge. Starke Magnete und zwei Haltegurte zur sicheren Befestigung an Werkstücken. Neigungs-Mechanik zur Feinjustage auf unebenen Untergründen. Beliebiger Wert als alternative 0 Grad einstellbar. Manuelle Anpassung von Winkeln möglich, zur einfachen Übertragung. Audio-Signal führt zum gewünschten Winkel, auch ohne Sicht auf das Display. Umschaltung der Maßeinheiten möglich. Automatisch drehendes Display zur besseren Lesbarkeit. Schutztasche, 4 x 1,5 V R6 (AAA)
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 26%
162,21 € UVP 220,15 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
96,43 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
Bosch Professional Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, Solo Version, L-BOXX - 37%
89,25 € UVP 141,61 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben