Digitaler Neigungsmesser GIM 60

Artikelnummer: Z00478461
EAN: 3165140803229
Herstellernummer: 0601076700
Digitaler Neigungsmesser GIM 60
UVP: 159,46 €   - Sie sparen 18%
Inkl. Steuern: 130,84 € VE 1 Stück Netto 109,95 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Digitaler Neigungsmesser GIM 60. Präziser digitaler Neigungsmesser. Misst präzise Neigungen in Grad, Prozent oder Millimeter/Meter. Richtungspfeile und akustische Signale bei 0 Grad und 90 Grad zum einfachen Ausrichten. Automatisches Drehen der Messwerte im Display bei Arbeiten über Kopf. Akustischer Signalgeber bei 0 Grad und 90 Grad. Einfache Kalibrierfunktion für dauerhafte Genauigkeit. Robustes Aluminiumgehäuse. Schräg gestelltes, gut lesbares Display. Zwei Libellen ermöglichen Einsatz als Wasserwaage. Mehr Tragekomfort und Sicherheit durch Umhängetasche. IP 54 Schutz, Schutztasche, 4 x 1,5-V-(AA)-Batterien

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Produktart Digitaler Neigungsmesser
Messgenauigkeit Elektronik bei 1 – 89° ± 0,2°
Mit Umschlagmessung false
Messgenauigkeit (mm/m) 1
Messgenauigkeit, Libellen ± 0,057° = ± 1 mm/m
Messgenauigkeit Elektronik 0°/90° ± 0,05°
Messfläche gefräst true
Maßeinheiten °, %, mm/m
Stativaufnahme 1/4"
Artikeltyp Messtechnik
Werkstoff aluminium
Volumen (dm³) 3.747
Anzahl der Winkellibellen (St) 0
Anzahl der Vertikallibellen (St) 1
Anzahl der Messflächen (St) 2
Anzahl der Horizontallibellen (St) 1
Abmessung Länge (mm) 655
Abmessung Höhe (mm) 65
Abmessung Breite (mm) 88
Gewicht, ca. (kg) 0,7
Länge (cm) 60
Höhe (mm) 59
Breite (mm) 27

Andere Kunden kauften auch

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen