sola Neigungs-Wasserwaage, Länge 500 mm, mit Magnete

Artikel aktuell nicht lieferbar

97,58 €

Netto 82,00 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Länge 500 Millimeter
Alu Profil-Querschnitt 50 x 23 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Neigungs- und Gefällewasserwaage

Typ NAM50. - Exakte, variabel einstellbare Winkelmaße - Bruchfeste Block-Libellen aus Acrylglas - 2 starke Haftmagnete - Stoßdämpfende Endkappen Lieferung inkl. Schutztasche.

Drehbare Kreisscheibe 130 x 130 mm mit folgenden Messwerten: - Winkelgrade 4 x 90° - Teilstrich 0,5° - Gefälle 0-100 % - Neigungsverhältnisse
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 28%
196,90 € UVP 273,00 €
CTEK Hochfrequenzladegerät MXS 5.0, 12 V, 5 A mit LED-Display
69,90 €
Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, Solo Version, L-BOXX - 22%
199,24 € UVP 255,85 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 28%
359,00 € UVP 498,61 €
HAZET Reifenfüll-Messgerät 9041-1 - 30%
26,23 € UVP 37,66 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben