Wasserwaage AZ 60 L.60cm Aluminium SOLA

Artikelnummer: Z00058380
EAN: 9002719000235
Herstellernummer: 1160801
Sola
Wasserwaage AZ 60 L.60cm Aluminium SOLA
Inkl. Steuern: 23,82 € VE 1 Stück Netto 20,02 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Oberfläche gold eloxiert · Messgenauigkeit bei Normallage 0,5mm/m · bei Umschlagmessung 0,75mm/m · bruchfeste Acrylglasblocklibellen · stoßdämpfende Endkappen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (cm) 60
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen