• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen

STABILA Wasserwaage 80A-2 gelb L.180cm Alu.geripptes Profil 2 Vertikal-Libellen Stabila

Artikelnummer:  
Z00058400 
EAN:  
4005069160616 
Herstellernummer:  
16061 
Marke: 
STABILA 
STABILA

Lieferung in 1 Werktag.

52,48 €

Netto 44,10 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Länge 180 Zentimeter
Material Aluminium
Alle technische daten

Produktbeschreibung

aus korrosionsbeständiger Leichtmetall-Legierung · geripptes Rechteckprofil mit einer gefrästen Messfläche (bis 120cm), allseitige elektrostatische Pulverbeschichtung in gelb · mit unzerbrechlichen Libellen aus Blockacrylglas, 2 Vertikal- und 1 Horizontallibelle · zur Sicherung der Genauigkeit sind die Libellen in den Wasserwaagenkörper fest eingegossen · Genauigkeit Normallage: 0,5 mm/m (0,029°) Genauigkeit Umschlagmessung: 0,75 mm/m (0,043°)
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 26%
162,21 € UVP 220,15 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
96,43 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Bosch Professional Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, Solo Version, L-BOXX - 37%
89,25 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben