Wasserwaage 96-2 gelb 60cm

Artikelnummer: Z00058442
EAN: 4005069152260
Herstellernummer: 15226
Wasserwaage 96-2 gelb 60cm
Inkl. Steuern: 35,15 € VE 1 Stück Netto 29,54 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Wasserwaage 96-2 gelb 60cm von Stabila
  • EAN: 4005069152260
  • Modell: 15226
  • Hochwertiges Stabila Neigungs-Wasserwaage Produkt aus der Kategorie Wasserwaage

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Material Aluminium
Länge (cm) 61

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen