Wasserwaage beleuchtbar 196-2LED 60cm

Artikelnummer: Z00058454
EAN: 4005069173920
Herstellernummer: 17392
Wasserwaage beleuchtbar 196-2LED 60cm
Inkl. Steuern: 62,80 € VE 1 Stück Netto 52,77 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Wasserwaage beleuchtbar 196-2LED 60cm von Stabila
  • EAN: 4005069173920
  • Modell: 17392
  • Hochwertiges Stabila Neigungs-Wasserwaage Produkt aus der Kategorie Wasserwaage

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (cm) 60

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen