Wasserwaage L.120cm Alu. elektronisch 2.Vert.-Libelle STABILA m.Griffrillen

Artikelnummer: Z00058318
EAN: 4005069176730
Herstellernummer: 17673
Stabila
Wasserwaage L.120cm Alu. elektronisch 2.Vert.-Libelle STABILA m.Griffrillen
Inkl. Steuern: 182,72 € VE 1 Stück Netto 153,55 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

elektronisch · extra starkes und breites Leichtmetall-Rechteckprofil mit Griffrillen und neuartigen, abnehmbaren Endkappen aus zwei Materialkomponenten · patentierte Rutschstopper · mit Griffen · 2 gefräste Messflächen und 2 Elektronik-Displays zum leichten Ablesen auch von oben · mit zuschaltbarer Beleuchtung · Anzeige in Grad, Prozent, mm/m u. v. m. · verzögerungsfreie Messwertermittlung · akustische Zielführung im Bereich von ± 2° auch zu einer individuell einstellbaren Referenzebene, sowie Key-Lock zum Sichern der Referenzebene · Hold- und automatische Abschaltfunktion · staubgeschützt und wassergeschützt nach IP65 · Messgenauigkeit der Libellen: Normallage und Umschlag 0,5 mm/m (0,029°) Messgenauigkeit des Elektronik-Moduls: bei 0° und 90°: 0,05°, sonst 0,2°

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Material Aluminium
Länge (cm) 122

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen