Wasserwaage LM 80E120 L.120cm Aluminium silberf. elox STABILA

Artikelnummer: Z00058399
EAN: 4005069024376
Herstellernummer: 02437
Wasserwaage LM 80E120 L.120cm Aluminium silberf. elox STABILA
Inkl. Steuern: 32,53 € VE 1 Stück Netto 27,34 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Rechteckprofil mit glatten Seitenflächen aus korrosionsbeständiger Leichtmetall-Legierung · allseitige Pulverbeschichtung in silber, mit unzerbrechlichen Libellen aus Blockacrylglas, 1 Vertikal- und 1 Horizontallibelle · zur Sicherung der Genauigkeit sind die Libellen in den Wasserwaagenkörper fest eingegossen · Genauigkeit Normallage: 0,5 mm/m (0,029°)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (cm) 120
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen