Wasserwaage LM 80E200 L.200cm Alu. silberf. elox. STABILA

Artikelnummer: Z00058405
EAN: 4005069024420
Herstellernummer: 02442
Wasserwaage LM 80E200 L.200cm Alu. silberf. elox. STABILA
Inkl. Steuern: 50,05 € VE 1 Stück Netto 42,06 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Rechteckprofil mit glatten Seitenflächen aus korrosionsbeständiger Leichtmetall-Legierung · allseitige Pulverbeschichtung in silber, mit unzerbrechlichen Libellen aus Blockacrylglas, 1 Vertikal- und 1 Horizontallibelle · zur Sicherung der Genauigkeit sind die Libellen in den Wasserwaagenkörper fest eingegossen · Genauigkeit Normallage: 0,5 mm/m (0,029°)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 200
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen