Wasserwaage Magnet 81SVREM W360 gelb 25cm, V-Nut Winkellibelle

Artikelnummer: Z00058435
EAN: 4005069166700
Herstellernummer: 16670
Stabila
Wasserwaage Magnet 81SVREM W360 gelb 25cm, V-Nut Winkellibelle
Inkl. Steuern: 43,41 € VE 1 Stück Netto 36,48 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Wasserwaage Magnet 81SVREM W360 gelb 25cm, V-Nut Winkellibelle von Stabila
  • EAN: 4005069166700
  • Modell: 16670
  • Hochwertiges Stabila Neigungs-Wasserwaage Produkt aus der Kategorie Wasserwaage

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (cm) 25

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen