Wasserwaage Mini a. Kunststoff Pocket Basic 6,8cm

Artikelnummer: Z00058432
EAN: 4005069177737
Herstellernummer: 17773
Stabila
Wasserwaage Mini a. Kunststoff Pocket Basic 6,8cm
Inkl. Steuern: 8,22 € VE 1 Stück Netto 6,91 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Miniformat-Wasserwaage aus Kunststoff · für Horizontalmessungen · Messgenauigkeit in Normallage ± 1 mm/m

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (cm) 6,8
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen