BMI Bauwinkel Winkelstar Alu.L.100/150cm m.Wasserwaage BMI Messb.0-180Grad

Artikelnummer: Z00058413
EAN: 4007368071969
Herstellernummer: 715 100 150
BMI Bauwinkel Winkelstar Alu.L.100/150cm m.Wasserwaage BMI Messb.0-180Grad
Brutto Set-Preis 97,02 € Netto 81,53 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

bestehend aus einer Alu-Profil-Wasserwaage mit einem variablen Alu-Profil-Schenkel · Wandstärke 1,6 mm · Verstellbereich 0 - 270° · Ablesebereich 0 - 180° · die Indexscheibe des Gelenks kann in zwei verschiedenen Positionen eingelegt werden · danach können die Winkel wahlweise in 15°-Rasterung oder stufenlos eingestellt, fixiert und abgelesen werden

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]